MTECZ 10086D24 12W IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit Kühlmittelaustritt in den Spankammern für ISO-Innengewinde

Artikel-Nr.: L24210 489
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 489
    EAN / GTIN 7291075303315
    Herstellernummer 5607293

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 8.6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24.4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) WH55
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb